岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
強力型メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
1.0
刃径D(Φmm)
100
注文コード
58244435
品番
HMMS100X010
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
100
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
1.0
ピッチP(mm)
-
刃型
W
ボス径d2(Φmm)
45
表面処理
ホモ処理
注意
※本品は、刃切り(葉をギザギザにする)を実施していない商品となります。