画像準備中

強力型メタルソー(ホモ処理品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)1.0 刃径D(Φmm)125 注文コード58244584 品番HMMS125X010
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は厚さT・刃径Dなど130種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)125 穴径d1(Φmm)25.4 厚さT(mm)1.0 ピッチP(mm)- 刃型W ボス径d2(Φmm)50 表面処理ホモ処理
注意
※本品は、刃切り(葉をギザギザにする)を実施していない商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする