岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
強力型メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
2.0
刃径D(Φmm)
175
注文コード
58245187
品番
HMMS175X020
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
175
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
2.0
ピッチP(mm)
-
刃型
BW
ボス径d2(Φmm)
70
表面処理
ホモ処理
注意
※本品は、刃切り(葉をギザギザにする)を実施していない商品となります。