岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
強力型メタルソー(無処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
1.5
刃径D(Φmm)
75
注文コード
58245616
品番
MMS075X015
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
75
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
1.5
ピッチP(mm)
-
ボス径d2(Φmm)
35
刃型
BW