画像準備中

セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光軸数40軸 注文コード58245758 品番F3SG-4RA0800-25-02TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光軸数など69種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 質量(kg)2.1(単体)/3.4(梱包状態) 保護構造IP65/IP67(IEC60529)/IP67G(JIS C0920) 消費電流(mA)65(投光器)/80(受光器) レンズサイズ(mm)6.0×5.0(W×H) 用途手・腕検出用 仕様●光軸ピッチ(mm):20 耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分 電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.3〜17.0 耐衝撃(m/s2)100、3軸各軸とも1000回(IEC61496-1) 耐振動10〜55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引(IEC61496-1) 光軸数40軸 検出幅(mm)800 最小検出物体(mm)不透明、Φ25 応答時間(ms)8[ON→OFF]/40[OFF(同期)→ON]/140[OFF(非同期)→ON]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする