岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
強力型メタルソー(無処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
1.0
刃径D(Φmm)
125
注文コード
58245887
品番
MMS125X010
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
125
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
1.0
ピッチP(mm)
-
ボス径d2(Φmm)
50
刃型
W