岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
強力型メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
1.3
刃径D(Φmm)
100
注文コード
58246991
品番
HMMS100X013
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
100
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
1.3
表面処理
ホモ処理
ピッチP(mm)
-
刃型
W
ボス径d2(Φmm)
45
注意
※この商品は丸歯品です。