岡崎精工
強力型メタルソー(ホモ処理品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58247192
品番
HMMS100X018-P06
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・刃径D
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
100
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
1.8
表面処理
ホモ処理
ピッチP(mm)
6
刃型
BW
ボス径d2(Φmm)
45
注意
※この商品は丸歯品です。