J7KC-12-01 AC200 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン) 58247928 J7KC-12-01 AC200 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン) 58247928

電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58247928 品番 J7KC-12-01 AC200
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション

接点構成1b 動作方式非可逆 コイル電圧(V)AC200 アズワン品番64-1088-60 仕様ミラーコンタクト:有 質量(g)160 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA 定格電圧(V)AC200 (50Hz)/AC200〜220 (60Hz) フレーム12A 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-10〜55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40〜65(結露や氷結のないこと) 許容電圧範囲(V)AC170〜220(50Hz)/AC170〜242(60Hz) 復帰電圧20%以上(開放) 動作電圧85%以下(閉路) 接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)50 耐振動振動数10〜55Hz、加速度15m/s2 操作方式交流操作形 材質(接点)銀合金 相対湿度(%RH)45〜85(結露や氷結のないこと) 可逆/非可逆非可逆
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする