備考都度納期確認
接点構成1b
動作方式非可逆
コイル電圧(V)AC220
アズワン品番64-1088-61
仕様ミラーコンタクト:有
質量(g)160
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
定格電圧(V)AC200〜220 (50Hz)/AC220〜240 (60Hz)
フレーム12A
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-10〜55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)50/60共用
保存温度(℃)-40〜65(結露や氷結のないこと)
許容電圧範囲(V)AC170〜242(50Hz)/AC187〜264(60Hz)
復帰電圧20%以上(開放)
動作電圧85%以下(閉路)
接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)50
耐振動振動数10〜55Hz、加速度15m/s2
操作方式交流操作形
材質(接点)銀合金
相対湿度(%RH)45〜85(結露や氷結のないこと)
可逆/非可逆非可逆