備考都度納期確認
質量(kg)0.16
接点構成2a2b
定格絶縁電圧(V)690
定格周波数(Hz)50/60共用
仕様●接点構造:ダブルブレーク接点
保護構造IP20(IEC60529)
定格電圧(V)AC220〜230 (50Hz)/AC230 (60Hz)
復帰電圧電源電圧の20%以上
インパルス電圧(V)6000
動作電圧電源電圧の85%以下
接点材質銀合金
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)衝撃値50
耐振動(m/s2)振動数10〜55Hz、加速度15
許容電圧変動電源電圧の85〜110%
コイル電圧(V)AC230
操作方式交流操作形