omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
omron(オムロン)の 電磁接触器
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
58248716
品番
J7KCA-31 DC100
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
質量(kg)
0.19
接点構成
3a1b
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
-
仕様
●接点構造:ダブルブレーク接点
保護構造
IP20(IEC60529)
定格電圧(V)
DC100
復帰電圧
電源電圧の10%以上
インパルス電圧(V)
6000
動作電圧
電源電圧の85%以下
接点材質
銀合金
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
衝撃値50
耐振動(m/s
2
)
振動数10〜55Hz、加速度15
許容電圧変動
電源電圧の85〜110%
コイル電圧(V)
DC100
操作方式
直流操作形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。