マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 注文コード58249513 品番J7MC-3P-10
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電流など26種類から選べます 他の種類を見る

制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション

定格電流(A)10 スイッチ形状ロッカースイッチ(標準形) アズワン品番64-1090-21 仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有 質量(g)430 極数3 電流(A)(瞬時引き外し)130 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-20〜60 定格周波数(Hz)50/60共用 全負荷電流(A)6.9、9.5(AC200V/50Hz)、7.8(AC400V/50Hz) ハンドルロッカースイッチ(標準形) 保存温度(℃)-40〜80(結露や氷結の無いこと) 定格使用電流(A)6.3〜10 機械的耐久性100000回(In=0.16〜20A) 電気的耐久性100000回(In=0.16〜20A) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50 耐振動振動数10〜55Hz、加速度15m/s2 定格遮断電流(kA)100(AC240V、AC415V)、15(AC440V) 動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25 適合モータ容量(200〜240V)(kW)1.5、2.2 適合モータ容量(380〜440V)(kW)3.7 挿抜回数端子:20回 相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと) 耐振動(Hz)振動数10〜55、加速度15m/s2
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする