定格電流(A)13
スイッチ形状ロッカースイッチ(標準形)
アズワン品番64-1090-22
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有
質量(g)430
極数3
電流(A)(瞬時引き外し)169
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-20〜60
定格周波数(Hz)50/60共用
全負荷電流(A)9.5(AC200V/50Hz)、10.5(AC400V/50Hz)
ハンドルロッカースイッチ(標準形)
保存温度(℃)-40〜80(結露や氷結の無いこと)
定格使用電流(A)9〜13
機械的耐久性100000回(In=0.16〜20A)
電気的耐久性100000回(In=0.16〜20A)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50
耐振動振動数10〜55Hz、加速度15m/s2
定格遮断電流(kA)100(AC240V)、50(AC415V)、10(AC440V)
動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25
適合モータ容量(200〜240V)(kW)2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)5.5
挿抜回数端子:20回
相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)
耐振動(Hz)振動数10〜55、加速度15m/s2