アズワン品番64-1090-50
整定電流(A)1.1〜1.65
質量(g)110
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
接点構成シングルブレーク接点(補助回路)
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-10〜55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)50/60共用
全負荷電流(A)-
保存温度(℃)-40〜65(結露や氷結のないこと)
主な用途J7KC用
接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50
耐振動振動数10〜55Hz、加速度15m/s2
電流範囲(A)1.1〜1.65
最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)
最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)
適合モータ容量(200〜240V)(kW)-
適合モータ容量(380〜440V)(kW)-
材質(接点)銀合金(補助回路)
相対湿度(%RH)45〜85(結露や氷結のないこと)
耐振動(Hz)振動数10〜55、加速度15m/s2