omron(オムロン)
K6CM モータ状態監視機器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●適用形式:形K6CM-CI●監視タイプ:-●付属ケブル端子:フェルール端子(本体側)/丸形端子(CT側)●保護素子:7.5V(クランプ素子)
注文コード
58250003
品番
K6CM-CICB600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用形式:形K6CM-CI●監視タイプ:-●付属ケブル端子:フェルール端子(本体側)/丸形端子(CT側)●保護素子:7.5V(クランプ素子)
質量(kg)
-
保護構造
IP20
適合規格
-
定格電圧(V)
AC600
ケーブル長(m)
-
構造
屋内分割型
耐電圧
AC2000V/1分間(出力端子-ケース間)
定格電流(A)
600(一次側)/専用電流(ニ次側)
貫通穴径(Φmm)
-
電源電圧(V)
-
取付部
-
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(出力端子-ケース間)
主な用途
-
表示LED
-
計測範囲
120~600A
入力端子
-
耐衝撃(m/s
2
)
-
耐振動
-
出力端子
-
適合電線径(Φmm)
35.5
計測精度
-
脱着回数
100
適合モーター
110KW~150KW(AC200V)/250KW~300KW(AC400V)