omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
プッシュインPlus端子台ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適用リレー:LY1□/LY2□/LY2□-CR●保持金具:リリースレバー(別売)Y92H-3(LY2□-CR)/PYC-A1(上記以外)●導電部保護:あり●適用圧着端子/電線:フェルール端子単線/撚り線
注文コード
58250116
品番
PTF-08-PU-L
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用リレー:LY1□/LY2□/LY2□-CR●保持金具:リリースレバー(別売)Y92H-3(LY2□-CR)/PYC-A1(上記以外)●導電部保護:あり●適用圧着端子/電線:フェルール端子単線/撚り線
種類
表面接続ソケット
取付方式
DINレール取付、ねじ締め取付共用
端子形状
プッシュインPlus端子