Model G5(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58250703 Model G5(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58250703 Model G5(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58250703 Model G5(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58250703 Model G5(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58250703 Model G5(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58250703

VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体+三脚+受光器セット 注文コード58250703 品番Model G5(本体+三脚+受光器セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 用途基準出し用レーザー墨出し器 セット内容本体+三脚+受光器セット 全長(mm)1550(三脚) 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 縮長(mm)545(三脚) 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58250685
2025-07-27
用途:
外壁の平行度に使用
建設業・工事業

赤のレーザーは持っているのですが、日中見えなくて、今回、緑のレーザーを購入しました。大満足です。

2025-01-29
用途:
金属建具取付作業
建設業・工事業

価格がリーズナブルでグリーンライトの色が太くでき見やすかった。4方向なので位置関係もわかりやすかった。

2人が参考にしています
2023-07-20
用途:
二重天井の制気口や空調機のフェイスの墨出に使用します。
建設業・工事業

価格がリーズナブルで妥当だと思います。
グリーンライトの色を太くできるので、とても見やすく、助かります。
4方向なので、位置関係がわかりやすいです。

対象商品:
58250694
2022-06-06
用途:
墨出し
建設業・工事業

ルックスが最高です。ただ収納ケースがデカくて運びにくくて残念です

1人が参考にしています
対象商品:
58250703
2022-04-03
用途:
位置出しに
株式会社栄寛 様

室内も、野外も墨出しが出来て、そんなに価格的にも高くなく使い勝手が、良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする