Model G8(本体+受光器セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250728 Model G8(本体+受光器セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250728 Model G8(本体+受光器セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250728 Model G8(本体+受光器セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250728 Model G8(本体+受光器セット) VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE 58250728

VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体+受光器セット 注文コード58250728 品番Model G8(本体+受光器セット)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 用途基準出し用レーザー墨出し器 セット内容本体+受光器セット 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
大工、墨出し
建設業・工事業

精度はまったく問題ありませんでした。
VOICEのこのシリーズはデザインがシンプルで非常に気に入りました。
どことは言いませんが他メーカーはギトギト、ゴテゴテしたデザインが多く抵抗がありました。
コストダウンをかなり頑張っているようなので、長期的な耐久性はわかりませんが、ひとまず機能面は何の問題もないようです。
以前のレビューでは箱が大きすぎるとの意見がありましたが、手元に届いた箱はちょうど良い大きさのありがちな四角い形でした。おそらく仕様変更したのだと思います。

対象商品:
58250737
2021-11-27
用途:
各種、金属工事
清工業 様 (建設業・工事業)

線もはっきり見えるし とても使いやすいです。
ケースがもう少しコンパクトになると移動の際に楽になると思いました。

対象商品:
58250737
2021-10-29
用途:
基礎工事のレベルだしに
有限会社ワキモト建設工業 様

グリーンラインが見やすくて、屋外でも使用できて使い勝手が良いです。
金額からするとお得感があります。

対象商品:
58250737
2021-02-23
用途:
現場での墨だし作業
建設業・工事業

グリーンラインが非常に見やすく明るい所でもラインがよく見える。
充電池式なので非常に便利。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする