送り状印刷12

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58251997 品番CIDD53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。
1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力
2.CSV、Excelなど外部データを読み込み
3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら
4.運送会社専用アプリで印刷
<送り状作成Excelブック主な機能>
管理シートからのまとめ印刷。
住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能。荷物の個数分の荷札枚数印刷
ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷
荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1)
ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1)
依頼主と届け先の組み合わせ登録
ギフト申込書やのし印刷
ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷
運送会社の専用アプリへの書き出し機能
対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます
「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です
※ 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝Uなど

用途
送り状専用の印刷ソフトです。
のしやバーコードラベルの印刷も可能です。
付属品(ツール)顧客管理、商品台帳、送り状印刷ファイル検索、電卓、印鑑画像作成、社印・スタンプ捺印、ワードメモ、データ移行&復元(Excelブック)住所録ブック、送り状作成ブック、履歴ブック その他マウスなどのポインティングデバイス・CD-ROMドライブ 容量250MB以上 形式Jpeg/Bitmap/Gif 対応OSMicrosoftWindows10 / 8.1(32/64ビット版)(すべて日本語版) プリンター前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
注意
※初回起動時に認証登録が必要です(1台にのみインストール可)
※インストールおよび認証登録には管理者権限が必要です。
※「送り状Excelブック」(「住所録」/「送り状作成」/「履歴」ブック の総称です)のご利用にはExcel2019-2013が必要です。
※『送り状印刷 12』を使って送り状や荷札の印刷をするには、ドットインパクトプリンタ が必要です。
※Unicodeには非対応です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58251997 CIDD53 68503806 CIDD56 送り状印刷13 ティービー(TB) 送り状印刷13 ティービー(TB) 1箱 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58251997
2023-08-03
用途:
出荷送り状印刷
株式会社ケイ・エス・デー 様 (卸売・小売業)

送り状毎日手書きでしたが、作業時間は1/3の短縮と誤出荷防止が出来ていいことだらけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする