曜日別特売
- 白ガラス 透明 モノタロウ 58252067

- 白ガラス 透明 モノタロウ 58252067
- 白ガラス 透明 モノタロウ 58252067
- 白ガラス 透明 モノタロウ 58252067
- 白ガラス 透明 モノタロウ 58252067
モノタロウ

白ガラス 透明

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード58252067品番-
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。

用途溶接面用材質ガラス厚さ(mm)2寸法(mm)約50×約105透明
注意
※面取りしておりません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 溶接作業時

1枚ずつの個包装になって開ける手間と湿気などで使用するときに曇っているようで、1枚ずつ拭かないと使えないようです。
以前のように裸で納品頂く方が作業者としては使用しやすいようです。
改善して頂けますと助かります。

3が参考にしています
2024-11-07
用途: 溶接
建設業・工事業

これまで使ってた物と変わりなく使用してます。
ただ1枚ごとに袋に入れなくても良いのでは?その分多少安くなると思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 58252067
2023-04-07
用途: 自動車整備
東自動車

コストパフォーマンスも良く製品も一流ブランドと同じようにつかえます。

1が参考にしています
2024-11-16
用途: 溶接面用

購入した当時は重ねたガラスの間に保護シート等が入っていないせいか100枚中30~40枚ほどが途中で白化してしまい処分した。次は買うつもりなかったが、レビュー見ると「個包は不要」という意見が多く見られたので、逆に買う気になった。ウチの環境では個包はありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58252067
2021-11-26
用途: 溶接時
豊田工業有限会社

消耗品なので一番の決め手は値段でした。気兼ねなく交換できます。これからもリピートします。

対象商品 : 58252067
2024-03-19
用途: 溶接作業に
長岡溶接所

全てのガラスが高く成ったのでもしやと思い買いましたが遅かった!
ほぼ倍になりましたね。1個包装は必要ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 58252067
2021-12-03
用途: 溶接面に付けるとき

ものは悪くないし安くていいです。1枚1枚袋に入っているので安全ですが、なしにしてちょっとでも安くなればいいし、1箱50枚くらいのがあったらなおいいです。

4が参考にしています
対象商品 : 58252067
2023-07-10
用途: 溶接面
株式会社コスモテック太田

1枚ずつの梱包やめて欲しいです。金額は良いとして剥がす手間が増えました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする