角度調整付折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58253178 品番 0358110
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

どなたでも簡単に引き寄せて使えるテーブル。使いたい時だけ広げられてお部屋は広々!お食事の時に、パソコンに、書き物に。
わざわざテーブルの前に座る必要はありません!テレビの前や、ベッド、好きな所にこのテーブルを持ってくればOK!
天板の角度は3段階に調節できます!脚の高さは7段階に調節できます!(天板の床面からの高さ約72.5〜55.5cmで調節可)
補強バーが付いて安定性が増しました。折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組立式

ナチュラル 材質天板:合成樹脂化粧繊維板、本体:スチール 質量(kg)約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約53.5×41×55.5〜72.5、収納時:約53.5×7×57 寸法(縦×横)(cm)天板サイズ:約40×50
注意
※小物類やソファなどは商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする