グ〜ンと伸びるフィット式ソファカバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58253336 品番 a1962920
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

グ〜ンと伸びてズレにくい!フィット式ソファカバー。
サッと付け替えれば、古くなったソファも新品同様に変身!肌触りの良いパイル生地で季節を問わず年中快適にお使いいただけます。
ご家庭で簡単に洗えます。爽やかでお洒落!人気のリーフ柄。タテヨコストレッチ。ピッタリフィット!手洗いOK!

寸法(cm)(約)50〜80×80〜90×85 材質ポリエステル100% グリーン タイプ1人掛用 仕様肘無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする