曜日別特売
SMS-AS200L 万能はさみAS ロング SK11 58253695

SMS-AS200L 万能はさみAS ロング SK11 58253695
SMS-AS200L 万能はさみAS ロング SK11 58253695
SMS-AS200L 万能はさみAS ロング SK11 58253695

万能はさみAS ロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58253695品番SMS-AS200L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。
刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。
細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。
バネ付きハンドルで、作業をサポートします。
水回りでの作業にも適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用する際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。また、グリップに開閉時に、手を挟まないように注意してください。
※刃部は鋭利に仕上げていますので、取り扱いには注意してください。
※切断能力の表記については、あくまでも目安です。実際の使用状況・方法によって異なることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、パッケージに記載している注意事項をよく確認してから、ご使用ください。
※本製品は主要パーツにステンレス製の材料を使用していますが、使用状況や保管状況によってはサビが発生することがあります。特に水気や汚れがついたままでは保管しないでください。また、屋外に放置すると、もらいサビなどが発生することがありますので、十分に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58253695
2020-11-27
用途: 船釣の魚の処理に
自動車・二輪車・自転車関連業

オールステンレスなので海水でもサビにくく、釣具メーカーの物よりリーズナブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする