曜日別特売
DVC-2P100S 安全貫通フリーターンドライバー SK11 58253704

DVC-2P100S 安全貫通フリーターンドライバー SK11 58253704
DVC-2P100S 安全貫通フリーターンドライバー SK11 58253704
DVC-2P100S 安全貫通フリーターンドライバー SK11 58253704

安全貫通フリーターンドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)100
全長(mm)200
内容量1本注文コード58253704品番DVC-2P100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。
貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。
高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。
フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100全長(mm)200材質(軸)特殊鋼商品構成単品
注意
※絶縁ドライバーではありあませんので、必ずしも通電しないとは限りません。注意して作業をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58253704
2023-03-05
用途: 電気工事

派手だし、かなりしっかりした作りでいいです。
上からも色がわかるので、腰袋に差していてもプラスとマイナスが見分けられるのが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1が参考にしています
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする