- 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ 58253878 - 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ 58253878 - 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ 58253878 - 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ 58253878 - 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ 58253878

熱電対 Kタイプ シース型

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58253878 品番 -
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。

熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×50 接続Y端子 用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※シース部の根元の温度が100℃以下、スリーブ部分が90℃以下の環境にてご使用ください。
※還元性雰囲気には適しません。
※年1回、熱電対の校正を推奨します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:2149
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58253914
2024-05-20
用途:
農園の土壌温度の計測
製造業

自作の温度ロガーに接続して、屋外の全天候下で昼夜にわたり使用中。



【良い点】

・シースおよびケーブルが堅牢で信頼性がある。

・雨に濡れても計測に影響が出ない。



【良くない点】

・ケーブルが硬くて曲げにくいので取り回しに難がある。

・ケーブルのガラス繊維が手に刺さるのでゴム手袋をするのが安心。



★良くない点は軽微な内容なので、総合点で90点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする