曜日別特売
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957

 

25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957
25-305 荷札シール ミニサイズ ササガワ 58253957

荷札シール ミニサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容取扱注意
内容量1セット(96枚)注文コード58253957品番25-305
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ!
いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
安心の日本製!

文字内容取扱注意縦(mm)34横(mm)46材質コートタック紙入数1冊(96片)/8片×12シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58253957
2021-05-26
用途: 梱包作業時に

大切な荷物に貼る注意ステッカーです。小さ目サイズなのでどこにでも貼れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする