25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036

 

25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036
25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036
25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036
25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036
25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036
25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036
25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036
25-313 荷札シール 大容量(200片入) ササガワ 58254036

荷札シール 大容量(200片入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容ドライバーの方へ
内容量1セット(200枚)注文コード58254036品番25-313
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ!
いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
安心の日本製!

文字内容ドライバーの方へ縦(mm)46横(mm)71材質コートタック紙入数1冊(200片)/4片×50シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58254036
2024-06-11
用途: 発送梱包に貼付してます
製造業

毎日梱包して商品を発送していますので、シール一枚貼るだけでも気持ちをこめて梱包してると伝わるかなって思いますし、配送関係の方にも伝わると思って毎日使っています。
文言だけのシールより、イラスト付きの方が柔らかい表現で気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする