用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源リチウムバッテリー/AC100V
本体寸法(mm)130×203
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
バッテリー容量(Ah)3.45
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨