照射ライン縦×3、水平×1、地墨
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
連続使用時間(時間)約3(MLB-3使用時)
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)
本体寸法(mm)115×180
本体質量(kg)約1.05
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
使用範囲(m)半径10/屋内、半径15/受光器使用時
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
自動補正範囲±2°
電源リチウムバッテリー/単3型電池×3本/AC100V
使用温度範囲(℃)-10〜50
用途墨出し作業に