曜日別特売
LTK-G410P グリンレーザー テクノ販売 58254605

 

LTK-G410P グリンレーザー テクノ販売 58254605
LTK-G410P グリンレーザー テクノ販売 58254605
LTK-G410P グリンレーザー テクノ販売 58254605
LTK-G410P グリンレーザー テクノ販売 58254605

グリンレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
照射ライン縦×2、水平×1、地墨
内容量1台注文コード58254605品番LTK-G410P
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。
レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。
独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。
自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。
1年間 盗難・火災保険付。

用途
墨出し作業に
照射ライン縦×2、水平×1、地墨精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当連続使用時間(時間)約3(アルカリ電池使用時)警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)本体寸法(mm)115×180本体質量(kg)約1.05付属品専用ケース、キャリングベルト、乾電池、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径10/屋内、半径15/受光器使用時自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式自動補正範囲±2°電源単3型電池×3本/AC100V使用温度範囲(℃)-10~50
注意
グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内~高温時50℃でご使用ください。その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする