LTK-G310P グリンレーザー テクノ販売 58254623 LTK-G310P グリンレーザー テクノ販売 58254623 LTK-G310P グリンレーザー テクノ販売 58254623 LTK-G310P グリンレーザー テクノ販売 58254623

グリンレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58254623 品番 LTK-G310P
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。
レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。
独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。
自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。
1年間 盗難・火災保険付。

照射ライン縦×1、水平×1、地墨 精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位) 明るさ2段階 レーザー出力クラス2M 防塵・防滴IP54相当 連続使用時間(時間)約5.5(アルカリ電池使用時) 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売) 本体寸法(mm)115×180 本体質量(kg)約1.05 付属品専用ケース、キャリングベルト、乾電池、ACアダプター、レーザーグラス レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 使用範囲(m)半径10/屋内、半径15/受光器使用時 自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式 自動補正範囲±2° 電源単3型電池×3本/AC100V 使用温度範囲(℃)-10〜50 用途墨出し作業に
注意
グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内〜高温時50℃でご使用ください。その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする