SB-R 自動追尾 スマートベース テクノ販売 58254727 SB-R 自動追尾 スマートベース テクノ販売 58254727 SB-R 自動追尾 スマートベース テクノ販売 58254727

自動追尾 スマートベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58254727 品番 SB-R
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。
セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。
地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)
高輝度タイプのレーザーに使用可能。

使用可能機種高輝度レッドレーザー パルス機能搭載機 電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本 本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時) 本体質量(g)約550 寸法(mm)受光器:150×70×28 質量(g)受光器:約200 受光距離(m)3〜20 動作時間約15時間(レーザー受光時) オートパワーオフ約10分 付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池 使用温度範囲(℃)0〜40 用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
注意
使用可能機種:グリーン、レッドレーザー パルス機能搭載機種(対応できない機種もございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする