照射ライン縦×4、水平×4、地墨
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
明るさ3段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
連続使用時間(時間)約6(LBT-3200使用時)
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
本体寸法(mm)155×220
本体質量(kg)約1.8
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
自動補正機構電子整準/モーター方式
自動補正範囲±5°
電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V
使用温度範囲(℃)-10〜40
用途墨出し作業に