曜日別特売
LTC-TPX720Z テクノパイソン テクノ販売 58254745

 

LTC-TPX720Z テクノパイソン テクノ販売 58254745
LTC-TPX720Z テクノパイソン テクノ販売 58254745
LTC-TPX720Z テクノパイソン テクノ販売 58254745
LTC-TPX720Z テクノパイソン テクノ販売 58254745
LTC-TPX720Z テクノパイソン テクノ販売 58254745
LTC-TPX720Z テクノパイソン テクノ販売 58254745

テクノパイソン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
照射ライン縦×3、水平×2、地墨
内容量1台注文コード58254745品番LTC-TPX720Z
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。
自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。
水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)
照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。
2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。
1年間 盗難・火災保険付。

用途
墨出し作業に
照射ライン縦×3、水平×2、地墨精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m明るさ3段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当連続使用時間(時間)約11(LBT-3200使用時)警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)本体寸法(mm)155×220本体質量(kg)約1.8付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時自動補正機構電子整準/モーター方式自動補正範囲±5°電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V使用温度範囲(℃)-10~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする