照射ライン縦×1、水平×1、地墨精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m明るさ3段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当連続使用時間(時間)約11(LBT-1620使用時)警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式自動補正範囲±3°電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V使用温度範囲(℃)-10~40