LTC-X9001 マルチライン テクノ販売 58254797 LTC-X9001 マルチライン テクノ販売 58254797 LTC-X9001 マルチライン テクノ販売 58254797 LTC-X9001 マルチライン テクノ販売 58254797 LTC-X9001 マルチライン テクノ販売 58254797 LTC-X9001 マルチライン テクノ販売 58254797

マルチライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 照射ライン縦×4、水平×4、地墨 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス 注文コード58254797 品番LTC-X9001
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は照射ライン・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
照射ライン縦×4、水平×4、地墨 精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m 明るさ2段階 レーザー出力クラス1M 防塵・防滴IP54相当 連続使用時間(時間)約4(アルカリ電池使用時) 警告範囲外:有り(点滅・アラーム音) 適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売) 本体寸法(mm)155×220 本体質量(kg)約1.8 付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス レーザー可視光半導体レーザー ライン幅(5m地点)1.5 使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時 自動補正機構電子整準/モーター方式 自動補正範囲±5° 電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V 使用温度範囲(℃)-10〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする