曜日別特売
LTC-M910Z ハイパワーラインレーザー テクノ販売 58254833

 

LTC-M910Z ハイパワーラインレーザー テクノ販売 58254833
LTC-M910Z ハイパワーラインレーザー テクノ販売 58254833
LTC-M910Z ハイパワーラインレーザー テクノ販売 58254833
LTC-M910Z ハイパワーラインレーザー テクノ販売 58254833

ハイパワーラインレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード58254833品番LTC-M910Z
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。
素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!
レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。
ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。
全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。
1年間 盗難・火災保険付。

用途
墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする