照射ライン縦×4、水平×4、地墨
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
防塵・防滴IP54相当
連続使用時間(時間)約10(LBT-3400IN使用時)
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL(別売)
本体寸法(mm)130×200
本体質量(kg)約1.5
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウム電池、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
自動補正機構電子整準/モーター方式
自動補正範囲±3.5°
電源単3アルカリ型電池×5本/リチウムバッテリー/AC100V
使用温度範囲(℃)-10〜40
レーザークラスクラス1M