画像準備中

ハンドリーマ (百分台)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)1.05 注文コード58254944 品番HRM105
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)1.05 刃長l1(mm)20 全長L(mm)40 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数4 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)2.0 ねじれ角(°)直刃 シャンク長l2(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58256676
2016-04-07
用途:
模型の製作

0.01mmまであるハンドリーマがなかなか見つからず、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする