照射ライン縦×1、水平×1、地墨精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザークラスクラス1M防塵・防滴IP54相当連続使用時間(時間)約14(アルカリ電池使用時)警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)本体寸法(mm)115×180本体質量(kg)約1.1付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式自動補正範囲±2°電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V使用温度範囲(℃)0~40