※クランプ
テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 墨打器/墨差し
テクノ販売の レーザー墨出器
グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単4アルカリ電池×1
注文コード
58254973
品番
LC-FSG
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリーンレーザー用受光器。
屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
受光距離(m)
半径3〜20
電源
単4アルカリ電池×1
寸法(mm)
150×70×28
質量(g)
約200
精度(mm)
【検出精度・ライン中心】±1/15m
付属品
乾電池、クランプ
用途
レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に