岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
ハンドリーマ (百分台)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.11
注文コード
58254996
品番
HRM111
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.11
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
40
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
2.0
ねじれ角(°)
直刃
シャンク長l2(mm)
15