テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 墨打器/墨差し
テクノ販売の レーザー墨出器
レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58254998
品番
LC-15P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レッドレーザー用受光器。
屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
受光距離(m)
半径1.5〜30
電源
9Vアルカリ乾電池×1
寸法(mm)
150×50×25
質量(g)
約150
精度(mm)
【検出精度・ライン中心】±0.5/20m
付属品
乾電池、クランプ、ストラップ
用途
レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に