テクノ販売
テクノ販売の 水平器・水準器・墨出器
テクノ販売の 墨打器/墨差し
テクノ販売の レーザー墨出器
エレベーター式軽天ホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58255165
品番
KH-105
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途
高所の墨出し作業に
質量(g)
約780
取付幅(mm)
20〜95
サイズ(mm)
100×150×180
取付ネジ径
5/8インチ
昇降幅(mm)
50