住友電気工業
住友電気工業の 定盤・ゲージ・ケガキ
住友電気工業の ケガキ工具・ポンチ
住友電気工業の ケガキ針
罫書針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58255235
品番
6パイ×200
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
超硬工具メーカーの罫書針。
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
用途
一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)
200
対辺(mm)
軸:6
先端角(°)
30
首下長(mm)
20
針径(Φmm)
3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。