TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58256136
品番
PS0S0DHXB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 30.98mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 55.63mm
寸法 = 30.98 x 58.16 x 55.63mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
32
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応