DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
58257317
品番
DT04-2P-E005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
極数 = 2
オス/メス = メス
行数 = 1
定格電流 = 13A
シリーズ = DT
色 = 黒
IP保護等級 = IP68
高さ = 17.02mm
幅 = 17.15mm
深さ = 46.18mm
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
18
質量(g)
24