TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
注文コード
58257685
品番
PS0S0SS60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 30.98mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 54.1mm
寸法 = 30.98 x 58.16 x 54.1mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
310
幅(mm)
305
質量(kg)
1.248
高さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応