TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58258209
品番
60VS6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
最大定格電流 = 60A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ねじ付きボルト
相数 = 1
シリーズ = Corcom S
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 182.88mm
奥行き = 57.91mm
高さ = 78.23mm
寸法 = 182.88 x 57.91 x 78.23mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
878
幅(mm)
182
質量(kg)
1.353
高さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応